Csillagkulcsok
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Csillagkulcsok
G2144
G2144.018.021
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
Gedore Kétvégű gyűrűskulcs 2 18 x 21 mm 285 mm mélységű offset
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság
285
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
21
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság
285
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
21
Kis kulcsméret (mm)
18
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
12.6
A fej magassága nagy (mm)
13.4
Félhold modell
Nem
Fej szélessége kicsi (mm)
27
Nagy fejszélesség (mm)
31.1
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
GEDORE
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 szabvány szerint, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított, Szatén, tükröződésmentes kivitel, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált: Gyűrű: vékonyfalú, 5°-os mélységű, a tengelytől eltolt UD-profil az erő kíméletes átviteléhez, Nagy hajlítószilárdság - nem törik vagy szilánkosodik túlterheléskor, így minimálisra csökkenti a sérülésveszélyt, A túlterhelést deformáció jelzi, Rendkívül mély vagy beillesztett csavarokhoz, Kiváló ipari minőség a legkeményebb folyamatos használatra.
Cikkszámok
Cikkszám
G2144.018.021
EAN
4010886602577
UBB
203120425087
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
6025740