text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kétvégű gyűrűskulcs 2 12 x 13 mm 212 mm mélységű, eltolásos gyűrűskulcs


DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 szabvány szerint, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított, Szatén, tükröződésmentes kivitel, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált: Gyűrű: vékonyfalú, 5°-os mélységű, a tengelytől eltolt UD-profil az erő kíméletes átviteléhez, Nagy hajlítószilárdság - nem törik vagy szilánkosodik túlterheléskor, így minimálisra csökkenti a sérülésveszélyt, A túlterhelést deformáció jelzi, Rendkívül mély vagy beillesztett csavarokhoz, Kiváló ipari minőség a legkeményebb folyamatos használatra.

Artikelnummer
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 212
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 212
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 12
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 9.6
A fej magassága nagy (mm) 10.3
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 19
Nagy fejszélesség (mm) 20.1
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 135
Árucikk kód 8204110000
Model 2 12x13
Type Double End Ring Spanner

Omschrijving

DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 szabvány szerint, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított, Szatén, tükröződésmentes kivitel, Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált: Gyűrű: vékonyfalú, 5°-os mélységű, a tengelytől eltolt UD-profil az erő kíméletes átviteléhez, Nagy hajlítószilárdság - nem törik vagy szilánkosodik túlterheléskor, így minimálisra csökkenti a sérülésveszélyt, A túlterhelést deformáció jelzi, Rendkívül mély vagy beillesztett csavarokhoz, Kiváló ipari minőség a legkeményebb folyamatos használatra.

Artikelnummers

Artikelnummer G2144.012.013
EAN 4010886601655
UBB 240120123163
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6016590

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.