text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kétküllős dugókulcs 25 PK 7mm


Mély furatok a hatszögletű fejek felett a hosszú szegecsek fogadására, Átmenő furat a szögletes oldalon a tommy rúd fogadására (pl. 26 D, kérjük, külön rendelje meg), krómozott, krómozott, krómozott, krómozott, csúcsok pisztolyfém kivitelben.

Cikkszám G2452.070.001
Rugalmas Nem
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 7
Teljes hossz (mm) 107
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Rugalmas Nem
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 7
Teljes hossz (mm) 107
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 7
Kis kulcsméret (mm) 7
Alkalmas tommy barhoz Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 80
Type Double Ended Socket Wrench

Leírás

Mély furatok a hatszögletű fejek felett a hosszú szegecsek fogadására, Átmenő furat a szögletes oldalon a tommy rúd fogadására (pl. 26 D, kérjük, külön rendelje meg), krómozott, krómozott, krómozott, krómozott, csúcsok pisztolyfém kivitelben.

Cikkszámok

Cikkszám G2452.070.001
EAN 4010886825846
UBB 500503818592
UNSPSC 27111725
Gyártó cikksz 1616331
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.