text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Két végű gyűrűskulcs 4 8 x 9 mm 114 mm egyenes


Lapos mintázat, Vékony falú gyűrűk, UD-profil, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított, *nem szabványosított

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 114
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 9
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 114
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 8
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 5.2
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 13
Nagy fejszélesség (mm) 14.5
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore

Leírás

Lapos mintázat, Vékony falú gyűrűk, UD-profil, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított, *nem szabványosított

Cikkszámok

Cikkszám G2135.008.009
EAN 4010886605301
UBB 240120071834
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6053010

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.