text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Két végű gyűrűskulcs 4 24 x 26 mm 261 mm egyenes


Lapos mintázat, vékonyfalú gyűrűk, UD-profil, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított, *nem szabványosított

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 261
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 26
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 261
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 26
Kis kulcsméret (mm) 24
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 10.8
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 35.5
Nagy fejszélesség (mm) 38
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore

Leírás

Lapos mintázat, vékonyfalú gyűrűk, UD-profil, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított, *nem szabványosított

Cikkszámok

Cikkszám G2135.024.026
EAN 4010886605547
UBB 203120443304
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6055490

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.