text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore kábelolló 180 23 580 mm


Egyenként tesztelve, szigetelés 1000 V-ig, Egyenként tesztelve, szigetelés 1000 V-ig

Cikkszám G3145.000.580
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 27
Szigetelt Igen
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 200
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Cserélhető vágófej Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 27
Szigetelt Igen
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 200
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Cserélhető vágófej Nem
Teljes hossz (mm) 620
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Csíkozási funkcióval Nem
Ütésvédelemmel Nem
Vágóállkapcsok cserélhetők Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1775
Model V18023
Type Cable Shear

Leírás

Egyenként tesztelve, szigetelés 1000 V-ig, Egyenként tesztelve, szigetelés 1000 V-ig

Cikkszámok

Cikkszám G3145.000.580
EAN 4010886643037
UBB 240106091137
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 6430330
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.