text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kábelkés 0042-09 cm


Összecsukható, Univerzális használat, Rendkívül éles, C75 szénacél penge, Időjárásálló keményfa markolat, Időjárásálló keményfa markolat

Cikkszám G4237.000.090
A penge hossza (mm) 90
Kihúzható Nem
Teljes hossz (mm) 195
Összecsukható Igen
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 90
Kihúzható Nem
Teljes hossz (mm) 195
Összecsukható Igen
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Összecsukható Nem
Védőburkolattal Nem
Kaparóval Nem
Lebegő cipővel Nem
Kábelkés Igen
Behúzható kés Nem
Önbehúzódó Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 67
Árucikk kód 82119200
Model 0042-09
Type Cable Knife

Leírás

Összecsukható, Univerzális használat, Rendkívül éles, C75 szénacél penge, Időjárásálló keményfa markolat, Időjárásálló keményfa markolat

Cikkszámok

Cikkszám G4237.000.090
EAN 4036535004202
UBB 240187060282
UNSPSC 27111503
Gyártó cikksz 9100660
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.