text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ITX 20 1/4 inch TX T40 hosszúság 37 mm Gedore dugókulcs ITX 20 1/4 inch TX T40 hosszúság 37 mm


Kézi működtetésű, bordázott markolat, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, pisztolyfém kivitelű, foszfátozott, bepréselt csapszeggel.

Cikkszám
Kialakítás Süllyesztett Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 37
Átmérő 12
Méret (TX) 40
Pengehossz (mm) 37
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Süllyesztett Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 37
Átmérő 12
Méret (TX) 40
Pengehossz (mm) 37
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 20
Árucikk kód 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Leírás

Kézi működtetésű, bordázott markolat, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, pisztolyfém kivitelű, foszfátozott, bepréselt csapszeggel.

Cikkszámok

Cikkszám G2206.000.040
EAN 4010886626580
UBB 240122715735
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6265890

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.