text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ITX 19 LKP dugaszolóaljzat-készlet 18 db


GEDORE kék acéllemez tokban, méretek: GEDORE kék acéllemez, méretek: 320 x 210 x 55 mm, Méretek: 320 x 210 x 55 mm, Méretek: 320 x 210 x 55 mm: 320 x 210 x 55 mm

Cikkszám G2296.001.795
Szigetelt Nem
Csomagolás Ügy
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Csomagolás Ügy
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Karimás csavarhúzók száma 0
Torx csavarhúzók száma 18
Szerszámok száma összesen 18
Csavarhúzó aljzatok száma 2
Torx aljzatok száma 18
Forgatható kupak Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1140
Type Socket Spanner Set

Leírás

GEDORE kék acéllemez tokban, méretek: GEDORE kék acéllemez, méretek: 320 x 210 x 55 mm, Méretek: 320 x 210 x 55 mm, Méretek: 320 x 210 x 55 mm: 320 x 210 x 55 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2296.001.795
EAN 4010886613856
UBB 240122730411
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 6138510
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.