Foglalatok
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
0J656373
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
Gedore Impact dugaszolóaljzat 41mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
0J656373
Kulcsszélesség (mm)
41
Hosszúság
64
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Mágneses
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
41
Hosszúság
64
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
18.9
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Gépi működtetésű, alkalmas minden szabványos elektromos és légszerszámhoz, DIN 3121 - H 25, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, GEDORE vanádium acél 59CrV4, pisztolyfém kivitel, DBGM (német használati szabadalom), Különösen alkalmas olyan érzékeny területeken történő munkavégzésre, ahol a veszteségek elleni védelem, a folyamatbiztonság és a munkavédelem állandóan fontos, Példák: felsővezeték-építés, szélerőművek vagy az autóipar.
Cikkszámok
Cikkszám
0J656373
EAN
4010886936078
UBB
500642511488
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
2734559