text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Impact dugaszolóaljzat 38mm

Cikkszám 5Z183737
Kulcsszélesség (mm) 38
Hosszúság (mm) 59
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 38
Hosszúság (mm) 59
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 16.8
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model K 32 S 38
Type Impact Socket

Leírás

Gépi működtetésű, alkalmas minden szabványos elektromos és légszerszámhoz, DIN 3121 - H 20, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, GEDORE vanádium acél 59CrV4, pisztolyfém kivitel, DBGM (német használati szabadalom), különösen alkalmas olyan érzékeny területeken történő munkavégzésre, ahol a veszteségek elleni védelem, a folyamatbiztonság és a munkavédelem állandóan fontos, Példák: felsővezeték-építés, szélerőművek vagy az autóipar.

Cikkszámok

Cikkszám 5Z183737
EAN 4010886935859
UBB 500642522295
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 2734281
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.