text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Impact dugaszolóaljzat 21mm

Cikkszám 4N042498
Kulcsszélesség (mm) 21
Hosszúság (mm) 82
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 21
Hosszúság (mm) 82
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 17
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model K 19 LS 21
Type Impact Socket

Leírás

Négyszöghajtás DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 szerint, Vékonyfalú az ötvözött kerekek védelmére, GEDORE speciális acél, mangánfoszfátozott, Acél, mangánfoszfátozott, Acél, mangánfoszfátozott

Cikkszámok

Cikkszám 4N042498
EAN 4010886881859
UBB 500642504624
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 2178230
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.