text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Impact dugóhúzó 41mm

Cikkszám 7L022418
Kulcsszélesség (mm) 41
Hosszúság (mm) 59
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 41
Hosszúság (mm) 59
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 18.9
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model K 32 S 41
Type Impact Socket

Leírás

DIN 3129, ISO 2725-2 szerint, Gépi működtetésű, minden szabványos elektromos és légszerszámhoz alkalmas, DIN 3121 - H 20, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, 59CrV4 vanádium acél, polírozott, DBGM (német használati szabadalom), Különösen alkalmas olyan érzékeny területeken történő munkavégzésre, ahol a veszteség elleni biztonság, a folyamatbiztonság és a munkavédelem állandóan érvényesül, Példák: Felsővezeték-építés, szélerőművek vagy az autóiparban.

Cikkszámok

Cikkszám 7L022418
EAN 4010886935866
UBB 500642522451
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 2734303
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.