text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Impact dugóhúzó 41mm

Cikkszám 4G388187
Kulcsszélesség (mm) 41
Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 41
Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 18.9
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model K 21 SL 41
Type Impact Socket

Leírás

DIN 3121 - H 25, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, GEDORE vanádium acél 59CrV4, pisztolyfém kivitel, DBGM (német használati szabadalom), különösen alkalmas olyan érzékeny területeken történő munkavégzésre, ahol állandóan érvényesül a veszteségbiztosság, a folyamatbiztonság és a munkavédelem, például: felsővezeték-építés, szélerőművek vagy az autóipar.

Cikkszámok

Cikkszám 4G388187
EAN 4010886936269
UBB 500642515281
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 2734753
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.