Foglalatok
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
3I107977
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
Gedore Impact dugóhúzó 32mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
3I107977
Kulcsszélesség (mm)
32
Hosszúság (mm)
100
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Mágneses
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
32
Hosszúság (mm)
100
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
15.4
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
K 21 SL 32
Type
Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 3121 - H 25, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, GEDORE vanádium acél 59CrV4, pisztolyfém kivitel, DBGM (német használati szabadalom), különösen alkalmas olyan érzékeny területeken történő munkavégzésre, ahol állandóan érvényesül a veszteségbiztosság, a folyamatbiztonság és a munkavédelem, például: felsővezeték-építés, szélerőművek vagy az autóipar.
Cikkszámok
Cikkszám
3I107977
EAN
4010886936214
UBB
500642514292
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
2734702