Foglalatok
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
2V633101
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
Gedore Impact bit foglalat 27mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2V633101
Átmérő
54
Hosszúság (mm)
75
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
28
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Átmérő
54
Hosszúság (mm)
75
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
28
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Méret (mm)
27
Csatlakozási méret (mm)
25
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82079030
Type
Screwdriver Bit Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Négyszöghajtás a DIN 3121 - H 25, ISO 1174 szerint, GEDORE különleges acél, mangánfoszfátozott, GEDORE különleges acél, mangánfoszfátozott
Cikkszámok
Cikkszám
2V633101
EAN
4010886870075
UBB
500642782246
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
1956582