text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore hosszabbító KB3090-5


GEDORE különleges acél, mangánfoszfátozott, GEDORE különleges acél, mangánfoszfátozott

Article number G2378.030.905
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 10
Packed per 1

Specifications

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 10
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 165
Árucikk kód 8466103800
Type Extension Bar

Description

GEDORE különleges acél, mangánfoszfátozott, GEDORE különleges acél, mangánfoszfátozott

Article numbers

Article number G2378.030.905
EAN 4010886626207
UBB 240122732649
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  6262010
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.