Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Kiegészítők
G2378.021.908
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
Gedore hosszabbító KB2190-8
Hozzáadás katalógushoz
/ ár /
-
bruttó érték
GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott, GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott
Teljes leírás
Cikkszám
G2378.021.908
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
208
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
25
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
208
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
25
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
1250
Árucikk kód
8466103800
Type
Extension Bar
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott, GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott
Cikkszámok
Cikkszám
G2378.021.908
EAN
4010886665794
UBB
203120573811
UNSPSC
27111711
Gyártó cikksz
6657970