text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Hosszabbító KB 3290 négyszöghajtás 3/4 hüvelyk hossz 300 mm


GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott, GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott

Cikkszám G2378.329.012
Felületvédelem Foszfatizált
Hosszúság (mm) 300
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Foszfatizált
Hosszúság (mm) 300
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 20
Négyszögletes rúd 20 mm (3/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 970
Árucikk kód 8466103800
Type Extension Bar

Leírás

GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott, GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott

Cikkszámok

Cikkszám G2378.329.012
EAN 4010886667576
UBB 240120577582
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6675790
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.