Kiegészítők
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Kiegészítők
G2378.329.016
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
Gedore hosszabbító KB 3290 négyszöghajtás 3/4 hüvelyk hosszúság 400 mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott, GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott
Teljes leírás
Cikkszám
G2378.329.016
Felületvédelem
Foszfatizált
Hosszúság (mm)
400
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
20
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Foszfatizált
Hosszúság (mm)
400
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
20
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
1200
Árucikk kód
8466103800
Type
Extension Bar
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott, GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott
Cikkszámok
Cikkszám
G2378.329.016
EAN
4010886667583
UBB
240120577665
UNSPSC
27111711
Gyártó cikksz
6675870