text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore hosszabbító 55mm

Cikkszám 1M171274
Hosszúság (mm) 55
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Négyszögletes rúd 6,3 mm (1/4 hüvelyk)

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 55
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Négyszögletes rúd 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82042000
Type Extension Bar

Leírás

DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi működtetésű dugókulcsokhoz, golyós reteszeléssel, A hosszabbító 15°-ig elfordulhat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám 1M171274
EAN 4010886854396
UBB 500642527088
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 1812564
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.