text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Gedore hosszabbító 305mm

Cikkszám 3I663722
Hosszúság (mm) 305
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Négyszögletes rúd 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
VDE által tesztelt Nem

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 305
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Négyszögletes rúd 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód
Type Extension Bar

Cikkszámok

Cikkszám 3I663722
EAN 4010886617335
UBB 500642536071
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6173340
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.