text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore hosszabbító 3/8 5 / 125mm


DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi dugókulcsokhoz, golyós reteszeléssel, A hosszabbító 15°-ig elforgatható, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott.

Cikkszám 2J205152
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 10
Négyszögletes rúd 10 mm (3/8 hüvelyk)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 10
Négyszögletes rúd 10 mm (3/8 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Type Extension Bar

Leírás

DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi dugókulcsokhoz, golyós reteszeléssel, A hosszabbító 15°-ig elforgatható, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám 2J205152
EAN 4010886858219
UBB 500632594726
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 1845756
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.