text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore hosszabbító 3/8 3 / 76mm


Cikkszám 5Y536979
Hosszúság (mm) 76
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 10
Négyszögletes rúd 10 mm (3/8 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 76
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 10
Négyszögletes rúd 10 mm (3/8 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82042000
Type Extension Bar

Cikkszámok

Cikkszám 5Y536979
EAN 4010886858592
UBB 500632594569
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 1874381
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.