text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore hosszabbító 1990 A 1/2 inch hosszúság 125 mm reteszeléssel


Zárógyűrű megakadályozza a foglalat véletlen kioldását, DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi működtetésű foglalatokhoz, golyós reteszeléssel, DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi működtetésű foglalatokhoz és tartozékokhoz, golyós reteszeléssel

Cikkszám G2285.164.082
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 315
Type Extension Bar

Leírás

Zárógyűrű megakadályozza a foglalat véletlen kioldását, DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi működtetésű foglalatokhoz, golyós reteszeléssel, DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi működtetésű foglalatokhoz és tartozékokhoz, golyós reteszeléssel

Cikkszámok

Cikkszám G2285.164.082
EAN 4010886831366
UBB 500503776832
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 1640828
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.