text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore hosszabbító 1/4

Cikkszám 9W946113
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Négyszögletes rúd 12.5 mm (1/2 inch)

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Négyszögletes rúd 12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Type Extension Bar

Leírás

DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi dugókulcsokhoz, golyós reteszeléssel, A hosszabbító 18°-ig elfordulhat, Terhelhetőség max. 230 N-m, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám 9W946113
EAN 4010886803899
UBB 500642535818
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6366570
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.