Kiegészítők
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
Kulcsok
Kiegészítők
7D664080
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
Gedore hosszabbító 1/4 2 / 55mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7D664080
Hosszúság (mm)
55
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Négyszögletes rúd
6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
55
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Négyszögletes rúd
6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82042000
Type
Extension Bar
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7D664080
EAN
4010886871867
UBB
500632591755
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
1932284