text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Hosszabbító ütvecsavarozóhoz KB 1990 négyszöghajtású 1/2 hüvelyk hossz 125 mm


GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott, GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott

Cikkszám G2378.019.905
Felületvédelem Foszfatizált
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Foszfatizált
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Négyszögletes rúd 12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 230
Type Extension Bar

Leírás

GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott, GEDORE különleges acél, mangán-foszfátozott

Cikkszámok

Cikkszám G2378.019.905
EAN 4010886665527
UBB 240122033600
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6655250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.