text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore gyalugépesítő kalapács 261


EN 10083 szabvány szerinti edzett acélból készült, kék zománcozott, csiszolt felületekkel, kékre festett, csiszolt munkalapok

Artikelnummer G2760.000.261
Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 160
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 31
Nem visszavont Nem
Verpakt per 1

Specificaties

Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 160
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 31
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Teljes súly (g) 512
Anyagfej Acél
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 500
Type Planishing Hammer

Omschrijving

EN 10083 szabvány szerinti edzett acélból készült, kék zománcozott, csiszolt felületekkel, kékre festett, csiszolt munkalapok

Artikelnummers

Artikelnummer G2760.000.261
EAN 4010886645796
UBB 203114005820
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 6457960
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.