text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore hegyes véső 111 316 16 x 300


Króm-molibdén-vanádium levegőben edzett acél 45CrMoV7, Gondosan edzett és teljes hosszában edzett, Ütőfejek induktívan edzettek, Munkaél csiszolt és tisztán lakkozott, marásmentes, Munkaél csiszolt és tisztán lakkozott.

Cikkszám G4982.000.316
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 300
Véső szélessége (mm) 16
Penge alakja Hegyes
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 300
Véső szélessége (mm) 16
Penge alakja Hegyes
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Kézvédelemmel Nem
Szélesség (mm) 16
A tengely magassága (mm) 16
Szár alakja Octagonal
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 460
Árucikk kód 8205598000
Type Pointed Chisel

Leírás

Króm-molibdén-vanádium levegőben edzett acél 45CrMoV7, Gondosan edzett és teljes hosszában edzett, Ütőfejek induktívan edzettek, Munkaél csiszolt és tisztán lakkozott, marásmentes, Munkaél csiszolt és tisztán lakkozott.

Cikkszámok

Cikkszám G4982.000.316
EAN 4010883874144
UBB 203116108002
UNSPSC 27111901
Gyártó cikksz 8741400
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.