text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore hatszögkulcsok DTT 42 5 5mm


T-markolat fix, T-markolat fix

Cikkszám G2199.050.001
Teljes hossz (mm)
Kialakítás T-handle
Szigetelt Igen
Kulcsszélesség (mm) 5
A tengely hossza (mm) 180
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 180
Kialakítás T-handle
Szigetelt Igen
Kulcsszélesség (mm) 5
A tengely hossza (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 180
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 90
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Type Hex Key Wrench

Leírás

T-markolat fix, T-markolat fix

Cikkszámok

Cikkszám G2199.050.001
EAN 4010886836170
UBB 500503832288
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 1669567
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.