Synspec B.V.
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Hatlapos kulcsok
Hatlapos kulcsok
G2199.040.001
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
Gedore hatszögkulcsok DTT 42 4 4mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
T-markolat fix, T-markolat fix
Teljes leírás
Cikkszám
G2199.040.001
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
T-handle
Szigetelt
Igen
Kulcsszélesség (mm)
4
A tengely hossza (mm)
180
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
180
Kialakítás
T-handle
Szigetelt
Igen
Kulcsszélesség (mm)
4
A tengely hossza (mm)
180
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Lopásgátló modell
Nem
Hosszú láb hossza (mm)
180
Csapszeggel
Nem
Lyukkal
Nem
Gömbfejjel
Nem
Hosszúság rövid láb (mm)
30
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
62
Árucikk kód
8204110000
Type
Hex Key Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
T-markolat fix, T-markolat fix
Cikkszámok
Cikkszám
G2199.040.001
EAN
4010886836163
UBB
500503832106
UNSPSC
27111710
Gyártó cikksz
1669559