text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore hatszögkulcsok DTT 42 10 10mm


T-kar rögzített, T-kar rögzített

Cikkszám G2199.100.001
Teljes hossz (mm)
Kialakítás T-handle
Szigetelt Igen
Kulcsszélesség (mm) 10
A tengely hossza (mm) 300
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 300
Kialakítás T-handle
Szigetelt Igen
Kulcsszélesség (mm) 10
A tengely hossza (mm) 300
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 300
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 150
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 405
Árucikk kód 8204110000
Type Hex Key Wrench

Leírás

T-kar rögzített, T-kar rögzített

Cikkszámok

Cikkszám G2199.100.001
EAN 4010886836200
UBB 500503832510
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 1669591
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.