text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore műanyag kalapács 40 mm


Kőrisnyéllel, 60 Shore D, 60 Shore D

Cikkszám G2767.000.040
Kialakítás Plastic hammer
Hosszúság (mm) 320
Anyag pálca Egyéb
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 40
Nem visszavont Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Plastic hammer
Hosszúság (mm) 320
Anyag pálca Egyéb
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 40
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Teljes súly (g) 545
Cserélhető hegy Igen
Anyagfej Műanyag
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 530
Type Plastic Hammer

Leírás

Kőrisnyéllel, 60 Shore D, 60 Shore D

Cikkszámok

Cikkszám G2767.000.040
EAN 4010883880589
UBB 203112049689
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 8805820
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.