text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Hammer 248 ST-70 mm


Szilánkálló, törésálló és kopásálló poliamidfejek, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve, ezüst kalapácshatású zománccal porszórtan bevonva, ezüst kalapácshatású zománccal porszórtan bevonva.

Cikkszám G2766.000.070
Kialakítás Plastic hammer
Hosszúság (mm) 335
Anyag pálca Metal
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 70
Nem visszavont Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Plastic hammer
Hosszúság (mm) 335
Anyag pálca Metal
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 70
Nem visszavont Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Teljes súly (g) 2430
Anyagfej Műanyag
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 2300
Árucikk kód 3926909790
Type Plastic Hammer

Leírás

Szilánkálló, törésálló és kopásálló poliamidfejek, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve, ezüst kalapácshatású zománccal porszórtan bevonva, ezüst kalapácshatású zománccal porszórtan bevonva.

Cikkszámok

Cikkszám G2766.000.070
EAN 4010883872416
UBB 240112117785
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 8724150
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.