text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Hammer 248 ST-60 mm


Szilánkálló, törésálló és kopásálló poliamidfejek, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve, ezüst kalapácshatású zománccal porszórtan bevonva, ezüst kalapácshatású zománccal porszórtan bevonva.

Cikkszám G2766.000.060
Kialakítás Plastic hammer
Hosszúság (mm) 320
Anyag pálca Metal
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 60
Nem visszavont Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Plastic hammer
Hosszúság (mm) 320
Anyag pálca Metal
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 60
Nem visszavont Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Teljes súly (g) 1700
Anyagfej Műanyag
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1800
Árucikk kód 3926909790
Type Plastic Hammer

Leírás

Szilánkálló, törésálló és kopásálló poliamidfejek, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve, ezüst kalapácshatású zománccal porszórtan bevonva, ezüst kalapácshatású zománccal porszórtan bevonva.

Cikkszámok

Cikkszám G2766.000.060
EAN 4010883882934
UBB 203112048772
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 8829330
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.