text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Hammer 248 ST-50 mm


Szilánkálló, törésálló és kopásálló poliamidfejek, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve, ezüst kalapácshatású zománccal porszórtan bevonva, ezüst kalapácshatású zománccal porszórtan bevonva.

Cikkszám G2766.000.050
Kialakítás Plastic hammer
Hosszúság (mm) 310
Anyag pálca Metal
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 50
Nem visszavont Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Plastic hammer
Hosszúság (mm) 310
Anyag pálca Metal
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 50
Nem visszavont Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Teljes súly (g) 1175
Anyagfej Műanyag
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1180
Type Plastic Hammer

Leírás

Szilánkálló, törésálló és kopásálló poliamidfejek, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve, ezüst kalapácshatású zománccal porszórtan bevonva, ezüst kalapácshatású zománccal porszórtan bevonva.

Cikkszámok

Cikkszám G2766.000.050
EAN 4010883882927
UBB 240112048642
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 8829250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.