text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Hammer 248 ST-45 mm


Szilánkálló, törésálló és kopásálló poliamidfejek, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve, ezüst kalapácshatású zománccal porszórtan bevonva, ezüst kalapácshatású zománccal porszórtan bevonva.

Cikkszám G2766.000.045
Kialakítás Plastic hammer
Hosszúság (mm) 305
Anyag pálca Metal
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 45
Nem visszavont Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Plastic hammer
Hosszúság (mm) 305
Anyag pálca Metal
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 45
Nem visszavont Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Teljes súly (g) 950
Anyagfej Műanyag
Márka Gedore
Type Plastic Hammer

Leírás

Szilánkálló, törésálló és kopásálló poliamidfejek, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve, ezüst kalapácshatású zománccal porszórtan bevonva, ezüst kalapácshatású zománccal porszórtan bevonva.

Cikkszámok

Cikkszám G2766.000.045
EAN 4010883882941
UBB 203112048517
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 8829410
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.