text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Hammer 248 ST-30 mm


Szilánkálló, törésálló és kopásálló poliamidfejek, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve, ezüst kalapácshatású zománccal porszórtan bevonva, ezüst kalapácshatású zománccal porszórtan bevonva.

Cikkszám G2766.000.030
Kialakítás Plastic hammer
Hosszúság (mm) 290
Anyag pálca Metal
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 30
Nem visszavont Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Plastic hammer
Hosszúság (mm) 290
Anyag pálca Metal
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 30
Nem visszavont Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Teljes súly (g) 607
Anyagfej Műanyag
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 585
Type Plastic Hammer

Leírás

Szilánkálló, törésálló és kopásálló poliamidfejek, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve, ezüst kalapácshatású zománccal porszórtan bevonva, ezüst kalapácshatású zománccal porszórtan bevonva.

Cikkszámok

Cikkszám G2766.000.030
EAN 4010883882897
UBB 240112060183
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 8828950
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.