text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore hajlított fejű dugókulcs IN 34 5 x 6 mm


Széles sugárban forgatható, Hüvelyek GEDORE króm-molibdénacélból 42CrMo4, foszfátozott, tengely krómozott, Beszúrások króm-molibdénacélból 42CrMo4, foszfátozott, tengely krómozott.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 202
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Nem
Kulcsméret nagy (mm) 6
Kis kulcsméret (mm) 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 202
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Nem
Kulcsméret nagy (mm) 6
Kis kulcsméret (mm) 5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Alkalmas kettős hatlapú anyákhoz Nem
Alkalmas kiálló torx csavarokhoz Nem
Alkalmas süllyesztett torxcsavarokhoz Nem
Alkalmas a belsejében lévő hex-csavarokhoz Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 105
Type Head Socket Wrench

Leírás

Széles sugárban forgatható, Hüvelyek GEDORE króm-molibdénacélból 42CrMo4, foszfátozott, tengely krómozott, Beszúrások króm-molibdénacélból 42CrMo4, foszfátozott, tengely krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2192.005.006
EAN 4010886630235
UBB 240232956294
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6302330

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.