text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore hajlított fejű dugókulcs 34 24 x 27 mm


Széles sugárban forgatható, tengely furatokkal a 26 D és 26 RS tommy rudakhoz (kérjük, külön rendelje meg), GEDORE vanádium acél 31CrV3, fejek polírozva, krómozott, Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozott, Fejek finoman csiszoltak.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 410
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 27
Kis kulcsméret (mm) 24
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 410
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 27
Kis kulcsméret (mm) 24
Fej szélessége kicsi (mm) 33
Nagy fejszélesség (mm) 36.7
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Alkalmas kettős hatlapú anyákhoz Igen
Alkalmas kiálló torx csavarokhoz Nem
Alkalmas süllyesztett torxcsavarokhoz Nem
Alkalmas a belsejében lévő hex-csavarokhoz Nem
Márka Gedore

Leírás

Széles sugárban forgatható, tengely furatokkal a 26 D és 26 RS tommy rudakhoz (kérjük, külön rendelje meg), GEDORE vanádium acél 31CrV3, fejek polírozva, krómozott, Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozott, Fejek finoman csiszoltak.

Cikkszámok

Cikkszám G2165.024.027
EAN 4010886630037
UBB 240122077755
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6300390

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.