text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore hajlított fejű dugókulcs 34 18 x 19 mm


Széles sugárban forgatható, tengely furatokkal a 26 D és 26 RS tommy rudakhoz (kérjük, külön rendelje meg), GEDORE vanádium acél 31CrV3, fejek polírozva, krómozott, Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozott, Fejek finoman csiszoltak.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 315
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 18
Fej szélessége kicsi (mm) 25.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 315
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 18
Fej szélessége kicsi (mm) 25.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Alkalmas kettős hatlapú anyákhoz Igen
Márka Gedore

Leírás

Széles sugárban forgatható, tengely furatokkal a 26 D és 26 RS tommy rudakhoz (kérjük, külön rendelje meg), GEDORE vanádium acél 31CrV3, fejek polírozva, krómozott, Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozott, Fejek finoman csiszoltak.

Cikkszámok

Cikkszám G2165.018.019
EAN 4010886630006
UBB 240122077425
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6300040

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.