text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Háztartási és hobbi fűrész 406 250mm


Lapos rúdból készült, 10 x 5 mm, horganyzott, Üvegszál erősítésű műanyag nyél, Hatótávolság 50 mm, Junior fémfűrészlapokhoz 145 mm, Fűrészlap 404 A-406 A, Fűrészlap 404 A-406 A sz.

Cikkszám G2830.000.250
Kialakítás Fűrész
Típus Fémfűrészpengék
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fűrészlap hossza (mm) 145
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Fűrész
Típus Fémfűrészpengék
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fűrészlap hossza (mm) 145
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Nem
Fűrészlap cserélhető Igen
Gödörfűrész Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 175
Árucikk kód 82021000
Type Hack Saw

Leírás

Lapos rúdból készült, 10 x 5 mm, horganyzott, Üvegszál erősítésű műanyag nyél, Hatótávolság 50 mm, Junior fémfűrészlapokhoz 145 mm, Fűrészlap 404 A-406 A, Fűrészlap 404 A-406 A sz.

Cikkszámok

Cikkszám G2830.000.250
EAN 4010886650103
UBB 240147401873
UNSPSC 27112802
Gyártó cikksz 6501020
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.