text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore hármas fogó 180JC


Tartás, vágás, szigetelés-leválasztás, krimpelés, szorítás, Lapos-kerekes pofák, egyenes fogófelületek, fogazott, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 62 - 64 HRC, Közepesen kemény huzalokhoz, 1. 6 mm, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal, TL = acélszür

Cikkszám G3065.300.170
Szigetelt Nem
Formája Egyenes
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 164
Hosszúság (mm) 180
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Egyenes
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 164
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kiálló vágás Nem
Anyag Acél
Átlós vágóollóval Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Szalagtartomány átmérője (mm) ['0.500', '2.500']
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Ütésvédelemmel Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Kovácsolt Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 160
Type Triple Pliers

Leírás

Tartás, vágás, szigetelés-leválasztás, krimpelés, szorítás, Lapos-kerekes pofák, egyenes fogófelületek, fogazott, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 62 - 64 HRC, Közepesen kemény huzalokhoz, 1. 6 mm, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásgátló fogantyúkkal, vágóél kiegészítőleg indukciósan edzett, JC változat = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal, TL változat = acélszürke, kékre mártott csúszásgátló fogantyúkkal.

Cikkszámok

Cikkszám G3065.300.170
EAN 4010886672211
UBB 240102196997
UNSPSC 27112148
Gyártó cikksz 6722110
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.