text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore gyalugépesítő kalapács 273


Az EN 10083 szabvány szerinti edzett és edzett acélból készült, kék színűre zománcozott, csiszolt felületekkel, A K modelleknek van egy maratott keresztsoros és egy sima négyzet alakú felülete.

Referência G2760.000.273
Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 100
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 40
Nem visszavont Nem
Embalado por 1

Especificações

Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 100
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 40
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Teljes súly (g) 403
Anyagfej Acél
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 390
Type Planishing Hammer

Descrição

Az EN 10083 szabvány szerinti edzett és edzett acélból készült, kék színűre zománcozott, csiszolt felületekkel, A K modelleknek van egy maratott keresztsoros és egy sima négyzet alakú felülete.

Números do artigo

Referência G2760.000.273
EAN 4010886646069
UBB 203114006810
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 6460670
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.