text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore gyalugépesítő kalapács 272 K


Edzett és edzett acélból készült az EN 10083 szabvány szerint, kék színűre zománcozott, csiszolt felületekkel, A K modelleknek van egy maratott keresztsoros és egy sima négyzetes felülete, Egy rajzolt kerek és egy sima téglalap alakú pálya.

Položka č. G2761.000.272
Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 105
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 32
Nem visszavont Nem
Ambalat la 1

technické údaje

Kialakítás Egyéb
Hosszúság (mm) 105
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 32
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Teljes súly (g) 322
Anyagfej Acél
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 300
Árucikk kód 8205200000
Type Planishing Hammer

Popis

Edzett és edzett acélból készült az EN 10083 szabvány szerint, kék színűre zománcozott, csiszolt felületekkel, A K modelleknek van egy maratott keresztsoros és egy sima négyzetes felülete, Egy rajzolt kerek és egy sima téglalap alakú pálya.

Čísla materiálu

Položka č. G2761.000.272
EAN 4010886646052
UBB 203114006737
UNSPSC 27111602
Číslo materiálu výrobcu 6460590
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.