text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore gyalugép kalapács 272


Az EN 10083 szabvány szerinti edzett és edzett acélból készült, kék színű zománcozott, csiszolt felületekkel, A K modellek egy maratott, keresztsoros és egy sima, négyzet alakú felülettel rendelkeznek.

Cikkszám G2760.000.272
Kialakítás Golyós kalapács
Hosszúság (mm) 105
Anyag pálca Egyéb
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 32
Nem visszavont Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Golyós kalapács
Hosszúság (mm) 105
Anyag pálca Egyéb
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 32
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Teljes súly (g) 306
Anyagfej Acél
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 300
Árucikk kód 8205200000
Type Planishing Hammer

Leírás

Az EN 10083 szabvány szerinti edzett és edzett acélból készült, kék színű zománcozott, csiszolt felületekkel, A K modellek egy maratott, keresztsoros és egy sima, négyzet alakú felülettel rendelkeznek.

Cikkszámok

Cikkszám G2760.000.272
EAN 4010886646045
UBB 203114006653
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 6460400
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.