Nagyteljesítményű csillagkulcsok
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
Kulcsok
Nagyteljesítményű csillagkulcsok
Nagyteljesítményű csillagkulcsok
4W536437
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
Gedore gyűrűskulcs 46mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
4W536437
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás
Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
28 mm
Kurblival
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
46
Kialakítás
Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
28 mm
Kurblival
Nem
Kis kulcsméret (mm)
46
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága nagy (mm)
22.5
Félhold modell
Nem
Nagy fejszélesség (mm)
75
Ratcsos modell
Nem
Nyitott modell
Nem
Márka
Gedore
Model
8799
Type
Ring End Fitting
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Króm-vanádium acél, matt krómozott, Rögzítéssel, Különleges méretek kérésre, Rögzítéssel, Különleges méretek kérésre
Cikkszámok
Cikkszám
4W536437
EAN
4002805925669
UBB
500642841802
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
1565516