text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore gyűrűs végszerelvény 22 Z 8796-36mm


Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, kioldó csapszeggel a kioldáshoz, matt krómozott, reteszelő csapszeggel

Cikkszám G3421.770.841
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 22 mm
Kurblival Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 36
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 22 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 36
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 20
Félhold modell Nem
Nagy fejszélesség (mm) 54
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 390
Model 8796
Type Ring End Fitting

Leírás

Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, kioldó csapszeggel a kioldáshoz, matt krómozott, reteszelő csapszeggel

Cikkszámok

Cikkszám G3421.770.841
EAN 4002805876367
UBB 203122541865
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7708410
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.