text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore gyűrűs végszerelvény 16 Z 8792-19mm


Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, kioldó csapszeggel a kioldáshoz, matt krómozott, reteszelő csapszeggel

Cikkszám G3415.771.333
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 16 mm
Kurblival Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 19
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 16 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 19
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 14
Félhold modell Nem
Nagy fejszélesség (mm) 31.5
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 210
Model 8792
Type Ring End Fitting

Leírás

Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, kioldó csapszeggel a kioldáshoz, matt krómozott, reteszelő csapszeggel

Cikkszámok

Cikkszám G3415.771.333
EAN 4002805872192
UBB 203122540875
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7713330
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.